Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LU10-2405 Ultralydnivåbryter Universal Pfa | AA4MEV 12U433

FLOWLINE LU10-2405 Ultralydnivåbryter Universal Pfa

På lager
Vare: AA4MEV Modell: LU10-2405Kryssreferanse: 12U433
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
5 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralydnivåbryter
Nøyaktighet+/- 1mm i vann
Kabellengde10ft.
Kabeltype4-leder, PFA
Kontaktvurdering60VA, 1A maks.
KontakttypeSPST Relé
Høyde1.05
Inngangsspenning12-32 VDC
Lengde4.5 "
MaterialePFA
Maks. Press150 psi @ 25 grader C
Montering3 / 4 "PT
OrienteringUniversell
Produksjon4 eller 20 mA eller relé
Repeterbarhet+/- 0.5mm i vann
Temp. OmrådeF: -40 grader til 176 grader C: -40 grader til 80 grader
typenPunktnivåsensor
Bredde1.05

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sensorvurdering (egensikker)

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeLengdeMaterialePris
FLOWLINE LU10-1405 Ultralydnivåbryter Universal Poly | AA4MEU 12U432 LU10-14054-leder, PP3.0polypropylen3 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LU10-2405 Ultralydnivåbryter Universal Pfa
5 545 NOK / enhet