FLOWLINE Ultralydnivåbryter


filtre
Nøyaktighet: +/- 1mm i vann , Kabel lengde: 10ft. , Kontaktvurdering: 60VA, 1A maks. , Høyde: 1.05 , Inngangsspenning: 12-32 VDC , Maks. Press: 150 psi @ 25 grader C , Montering: 3 / 4 "PT , Orientering: Universell , Utgang: 4 eller 20 mA eller relé , Temp. Område: F: -40 grader til 176 grader C: -40 grader til 80 grader , Bredde: 1.05
StilModellKabeltypeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
LU10-2405
4-leder, PFA4.5 "PFA5 545 NOK
B
LU10-1405
4-leder, PP3.0polypropylen3 942 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?