Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1-1/2 316 SS OD 3-3/4 | AC7MPW 38R309

FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1-1/2" 316 SS OD 3-3/4"

På lager
Vare: AC7MPW Modell: CGIKryssref.: 38R309
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGrønt band, grå stripe
Inne i Dia.1.75 "
Materiale316SS og fleksibel grafitt
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.3.75 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-150 til 842 grader
Tykkelse11 / 64 "
typenANSI-klasse 300/400/600 lb. flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8484100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådetypenPris
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1/2" 304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGIGult bånd, grå stripe9 / 16 "304SS og fleksibel grafitt1.875 "1 / 2 "-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens68NOK
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 3/4" 304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGIGult bånd, grå stripe13 / 16 "304SS og fleksibel grafitt2.25 "3 / 4 "-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens72NOK
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1" 304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGIGult bånd, grå stripe1-1 / 16 "304SS og fleksibel grafitt2.625 "1"-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens77NOK
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1-1/4in 304 SS OD 3" | AC7MNJ 38R274 CGIGult bånd, grå stripe1.5 "304SS og fleksibel grafitt3"1.25 "-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens92NOK
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1-1/2" 304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGIGult bånd, grå stripe1.75 "304SS og fleksibel grafitt3.375 "1.5 "-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens101NOK
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 2" 304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGIGult bånd, grå stripe2.187 "304SS og fleksibel grafitt4.125 "2"-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens142NOK
FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 2-1/2" 304 SS OD 4-7/8" | AC7MNM 38R277 CGIGult bånd, grå stripe2.625 "304SS og fleksibel grafitt4.875 "2.5 "-320 til 842 graderANSI-klasse 150 lb. flens184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXITALLIC CGI spiralviklet metallpakning 1-1/2" 316 SS OD 3-3/4"
142NOK / enhet