Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU T1408B Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart | AE3BJD 5AZC8

FLAMBEAU T1408B Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart

På lager
Vare: AE3BJD Modell: T1408BKryssreferanse: 5AZC8
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøykasse for tørr lagring
FARGESvart
Romdybde6-3 / 4 "
Romhøyde7-1 / 4 "
Rombredde13.0 "
Sperretypeenslig
Materialepolypropylen
Antall rom2
Antall flyttbare skillevegger2
Generell dybde40.12 "
Total høyde10.25 "
Samlet bredde15.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
FLAMBEAU T1418 Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart | AE3BJC 5AZC7 T141810.5 "12.25 "17.5 "567NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU T1408B Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart
282NOK / enhet