FLAMBEAU T1418 Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart | AE3BJC 5AZC7

FLAMBEAU T1418 Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart

På lager
Vare: AE3BJC Modell: T1418Kryssreferanse: 5AZC7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøykasse for tørr lagring
FARGESvart
Romdybde10-1 / 2 "
Romhøyde12 "
Rombredde16-1 / 2 "
Sperretypeenslig
Materialepolypropylen
Antall rom2
Antall flyttbare skillevegger0
Generell dybde10.5 "
Total høyde12.25 "
Samlet bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
FLAMBEAU T1408B Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart | AE3BJD 5AZC8 T1408B40.12 "10.25 "15.125282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU T1418 Tørr oppbevaringsboks 2 rom Svart
567NOK / enhet