Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8519-035 Psa Abrasive Roll 60 Feet 120 G | AD4QZG 42X696

FINISH 1ST 8519-035 Psa sliperull 60 fot 120 G

På lager
Vare: AD4QZG Modell: 8519-035Kryssreferanse: 42X696
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA Slipevals
Slipende materialeAluminiumoksid, stearatert
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektD
FARGEGull
Klasseend
Grit120
Lengde60ft.
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode6805200000
OpprinnelseslandFI

Produktvarianter

ProduktModellRyggvektKlasseGritPris
FINISH 1ST 8516-035 Psa Abrasive Roll 60 Feet 80 G | AD4QZF 42X695 8516-035DMedium80425NOK
FINISH 1ST 8517-035 Psa Abrasive Roll 60 Feet 180 G | AD4QZJ 42X698 8517-035CVeldig fin180373NOK
FINISH 1ST 8521-035 Psa Abrasive Roll 60 Feet 220 G | AD4QZK 42X699 8521-035CVeldig fin220364NOK
FINISH 1ST 8518-035 Psa Abrasive Roll 60 Feet 320 G | AD4QZL 42X701 8518-035CEkstra fin320364NOK
FINISH 1ST 8522-035 Psa Abrasive Roll 60 Feet 400 G | AD4QZM 42X702 8522-035CEkstra fin400364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8519-035 Psa sliperull 60 fot 120 G
366NOK / enhet