Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE KIT120RG Rotor Reparasjonssett | AG9DTV 19NK15

FILLRITE KIT120RG Rotor Reparasjonssett

På lager
Vare: AG9DTV Modell: KIT120RGKryssref: 19NK15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

989NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotor reparasjonssett
Passer til merkevareFyll-Rite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
FILLRITE KIT120RGG Rotor Reparasjonssett | AG9DTW 19NK16 KIT120RGG1 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE KIT120RG Rotor Reparasjonssett
989NOK / enhet