FIBERGRATE 879044 Glassfiberrist 72 x 48 tommer gul - pakke med 2 | AA7YAB 16U524

FIBERGRATE 879044 Glassfiberrist 72 x 48 tommer gul - pakke med 2

Vare: AA7YAB Modell: 879044Kryssreferanse: 16U524
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 538 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpt rist
Peiling Bar Height2"
Lagerstangbredde1 / 4 "
FARGEGul
Dybde2"
Tastingnone
MaterialePremium polyester
Maks. Temp.140 F
meshSquare
Mesh-formSquare
Mesh Størrelse2 "x 2"
Harpiks TypeKorveks
Span6 ft.
overflatenGrit Topp
typenstøpt
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeMaks. Temp.Mesh StørrelseHarpiks TypeSpanBreddePris
FIBERGRATE 878844 Glassfiberrist 36 x 120 Tommer Gul | AA7XZE 16U504 878844Gul1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.10ft.13 104 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878854 Fiberglassrist 36 x 60 tommers gul - Pakke med 2 | AA7XZF 16U505 878854Gul1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.5ft.13 288 NOK
FIBERGRATE 878842 Glassfiberrist 36 x 120 tommer mørkegrå | AA7XZG 16U506 878842Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.10ft.13 104 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878852 Glassfiberrist 36 x 60 tommer mørkegrå - pakke med 2 | AA7XZH 16U507 878852Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.5ft.13 435 NOK
FIBERGRATE 878814 Glassfiberrist 48 x 96 tommer gul | AA7XZJ 16U508 878814Gul1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.8ft.13 075 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878834 Glassfiberrist 48 x 48 tommer gul - pakke med 2 | AA7XZK 16U509 878834Gul1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.4ft.13 601 NOK
FIBERGRATE 878812 Glassfiberrist 48 x 96 tommer mørkegrå | AA7XZL 16U510 878812Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.8ft.13 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 879044 Glassfiberrist 72 x 48 tommer gul - pakke med 2
24 538 NOK / enhet