Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL ES100C Kjøretøyshøyttaler 100W Svart | AH6HNW 35ZX59

FEDERAL SIGNAL ES100C bilhøyttaler 100W svart

På lager
Vare: AH6HNW Modell: ES100CKryssreferanse: 35ZX59
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
3 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyhøyttaler
FinishSvartmalt
Høyde6
Lengde5.5 "
MaterialeAluminum
typen100W
Spenning32 VRMS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal ES100C Dynamax kjøretøyshøyttaler har en slank form og lett design, noe som gjør den ideell for ulike politi- og brann-/modulvogntog for å produsere signaler på opptil 100W.

Egenskaper:

  • Federal Signal ES100C Dynamax kjøretøyhøyttaler har en neodym-driver for pålitelig ytelse.
  • Den store membranen lar høyttaleren fange opp lavere frekvensområder.
  • Denne høyttaleren har komposittplast (30 % glassfylt PET) hus for å forhindre korrosjon og opprettholde stivhet ved høye temperaturer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Federal Signal ESFMT-EF-feste: Denne innfelte monteringen med en grill gjør installasjonen av denne høyttaleren enkel.
  • Federal Signal Amplifier: Tillegget av denne forsterkeren forbedrer høyttalerens lydkvalitet.

Standarder og godkjenninger:

  • SAE
  • CCR

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne høyttaleren?

A. -40 til 176 grader F.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Federal Signal ES100C kjøretøyhøyttaleren?

A.

  • Finn en flat overflate for å montere denne høyttaleren.
  • Bruk høyttalerens bakplate som mal for å markere monteringshullene.
  • Bor to 5/16-tommers hull.
  • Fest høyttaleren med to 5/16-tommers rustfrie stålbolter.

Sp. Hvordan sikre sikkerhet når du installerer denne høyttaleren?

A.

  • Plasser et ESD-godkjent deksel over enheten for å forhindre at metallspon kommer inn.
  • Unngå å koble høyttaleren til kjøretøyets batteri før du gjør alle andre tilkoblinger.
  • Hold høyttaleren og høyttalerledningene unna kollisjonsputer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL ES100C bilhøyttaler 100W svart
3 781 NOK / enhet