FAZTEK 15SM1515L96 Framing Extrusion 15 Series 96 tommers lengde | AB2WTY 1PEF3

FAZTEK 15SM1515L96 Framing Extrusion 15 Series 96 tommers lengde

Vare: AB2WTY Modell: 15SM1515L96Kryssreferanse: 1PEF3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

868NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.421 "
FinishFjern Anodize
Høyde1.5 "
Lengde96 "
Materiale6063 T6 Aluminium
Slotbredde0.32 "
typenGlatt T-spaltet
Vekt / ft.1.117 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.72
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)245.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 tommers lengde | AB2WTX 1PEF2 15SM1515L4848 "538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15SM1515L96 Framing Extrusion 15 Series 96 tommers lengde
868NOK / enhet