Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 tommers lengde | AB2WTX 1PEF2

FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 tommers lengde

På lager
Vare: AB2WTX Modell: 15SM1515L48Kryssreferanse: 1PEF2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.421 "
FinishFjern Anodize
Høyde1.5 "
Lengde48 "
Materiale6063 T6 Aluminium
Slotbredde0.32 "
typenGlatt T-spaltet
Vekt / ft.1.117 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.268
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)124.21
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
FAZTEK 15SM1515L96 Framing Extrusion 15 Series 96 tommers lengde | AB2WTY 1PEF3 15SM1515L9696 "868NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 tommers lengde
538NOK / enhet