Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 15AC7105 Mesh Holder 1 1/2 In | AE4BQH 5JB76

FAZTEK 15AC7105 Mesh-holder 1 1/2 in

På lager
Vare: AE4BQH Modell: 15AC7105Kryssreferanse: 5JB76

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh Retainer, 1 1/2 "W
FinishFjern Anodize
Materiale6063-T6 Aluminium
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakBreddePris
FAZTEK 10AC7806 Mesh Holder 1 In | AE4BQF 5JB74 10AC7806Mesh Retainer, 1 "W1"75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15AC7105 Mesh-holder 1 1/2 in
148NOK / enhet