Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521

FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3

På lager
Vare: AC7LRZ Modell: D214Kryssref: 38N521
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
2 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.7
HP1/20
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud
Monteringsmønster2-7/8 x 2-7/8
RPM på typeskilt3000
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde6.5 "
AkseltypeFlate
Stud plassering4 / SE
Stud / Base Mtg. Mønster2-7/8 x 2-7/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.65
HS kode8501106020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneDutyMotordesignMotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelseMotor TypePris
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 198 NOK
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 220 NOK
FASCO D608 Hvac 3.3 Tommers Motor 1/50 Hk 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 637 NOK
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 597 NOK
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 628 NOK
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "BallKontinuerlig luft-overSkygget stangHelt lukket viftekjøltDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang3 218 NOK
FASCO D220 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTB 38N523 D2204.625 "BallKontinuerlig luft-overSkygget stangHelt lukket viftekjøltDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang3 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3
2 917 NOK / enhet