Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALLTECH G8242 støtdempende snor 6 fot 1 ben | AF7CDZ 20UM46

FALLTECH G8242 støtdempende snor 6 fot 1 ben

På lager
Vare: AF7CDZ Modell: G8242Kryssreferanse: 20UM46
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
1 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtdempende snor
Forankringskrok Portåpning1"
FARGEGul
Utvidet falllengde10 ft.
MaskinvarematerialeAlloy Steel
Selekrok Portåpning1"
LinjematerialeKevlar (R) Webbing
Låsing Forankringstilkobling KroktypeANSI Snap kroker
Låsesele Tilkobling KroktypeANSI Snap kroker
Antall ben1
Stropp bredde1.5 "
Strekkfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.
Arbeidslengde6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8479899898

Produktvarianter

ProduktModellAntall benForankringskrok PortåpningFARGEStropp breddeSelekrok PortåpningSakLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypePris
FALLTECH G8243Y støtdempende snor 6 fot 2 ben | AF7CEA 20UM47 G8243Y21"Svart2"1"Støtdempende snorNomex (R) / Polyester WebbingANSI Snap kroker3 111 NOK
FALLTECH G8242L Lanyard 1 Ben Kevlar Gul/svart | AG6QZX 45J062 G8242L17 / 8 "Gul / Svart1.5 "-Støtdempende snor-Snap1 958 NOK
FALLTECH G82423L Lanyard 1 Ben Kevlar Gul/svart | AG6QZY 45J063 G82423L12.5 "Gul / Svart1.5 "-Støtdempende snor-Rebar1 948 NOK
FALLTECH G8240A Nøkkelbånd 1 ben polyesterblå | AG6QZZ 45J064 G8240A13 / 4 "Blå1.625 "3 / 4 "Støtdempende snor-Snap1 423 NOK
FALLTECH G82403A Nøkkelbånd 1 ben polyesterblå | AG6RAA 45J065 G82403A12.5 "Blå1.625 "3 / 4 "Støtdempende snor-Rebar1 755 NOK
FALLTECH G8240YA Halsbånd 2 ben polyesterblå | AG6RAB 45J066 G8240YA23 / 4 "Blå1.625 "3 / 4 "Støtdempende snor-Snap2 066 NOK
FALLTECH G8240Y3A Nøkkelbånd 2 ben polyesterblå | AG6RAC 45J067 G8240Y3A22.5 "Blå1.625 "3 / 4 "Støtdempende snor-Rebar2 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH G8242 støtdempende snor 6 fot 1 ben
1 820 NOK / enhet