Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Hvit LED -modul, 70 mm størrelse

På lager
Vare: AA7QGA Modell: 270LEDSW240AKryssref.: 16G785

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGEFjern
Nåværende tegnet0.035 A vekselstrøm
Diameter70mm
Blinker per minuttSteady
Høyde3.11 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv100000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate eller kanal
Drifts Temp.-22 til 140 grader F
VurderingIP65
Spenning240 VAC
Watts5
Bredde2.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3622
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGENåværende tegnetBreddeHøydeLampelivObjektivdesignDrifts Temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Hvit LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QFA 16G762 270LEDMW120A120 VACHvitVarierer2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 198 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A Hvit LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QFB 16G763 270LEDMW240A240 VACHvitVarierer2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 371 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Hvit LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QFC 16G764 270LEDMW24AD24 VAC/DCHvitVarierer2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 147 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A Hvit LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120A120 VACFjern0.035 A vekselstrøm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 641 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Hvit LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QGB 16G786 270LEDSW24AD24 VDCFjern0.075A AC, 0.065A DC2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 677 NOK
EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Hvit LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QGV 16G804 270SW12240AD12 til 240 VDCFjernVarierer - avhengig av spenning2.93 "3.28 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F589NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB Hvit LED-modul, 70 mm Størrelse | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Hvit LED -modul, 70 mm størrelse
1 943 NOK / enhet