Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55580.025.0075 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.25 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UTD 41VA05

FABORY U55580.025.0075 Dyvelpinne, 1/4 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.25 tommers pinnediameter, 100 PK

På lager
Vare: CG8UTD Modell: U55580.025.0075Kryssreferanse: 41VA05
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
2 253 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)6120
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3/4
FinishPlain
Klasse316
Lengde3 / 4 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55580.025.0075 Dyvelpinne, 1/4 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.25 tommers pinnediameter, 100 PK
2 253 NOK /pakke