Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.037.0250 Clevis Pin, 2-1/2 tomme lengde, 3/8 tommer pin dia., 10PK | CG8RJH 41MC95

FABORY U39797.037.0250 Gaffelnål, 2-1/2 tommers lengde, 3/8 tommes pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8RJH Modell: U39797.037.0250Kryssreferanse: 41MC95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4041
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.037.0250 Gaffelnål, 2-1/2 tommers lengde, 3/8 tommes pinnedia., 10PK
137NOK /pakke