Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39684.037.0300 Sikkerhetsnål, Snap, Sink, 3/8 X 3-9/16 Inch Sq | AC3LJX 2UJG5

FABORY U39684.037.0300 Sikkerhetsnål, Snap, Sink, 3/8 X 3-9/16 Inch Sq

På lager
Vare: AC3LJX Modell: U39684.037.0300Kryssref: 2UJG5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeStål
Dia. Toleranse+ 0.368 / -0.373 "
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3-9 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3.25 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde3"
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0648
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trådform (firkantet)

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39684.037.0300 Sikkerhetsnål, Snap, Sink, 3/8 X 3-9/16 Inch Sq
20NOK / enhet