Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.062.0150 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.625 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PEU 41UX14

FABORY U39070.062.0150 Dyvelpinne, 5/8 tomme nominell diameter, 0.625 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PEU Modell: U39070.062.0150Kryssref: 41UX14 / 182D46
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
663NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Lengde1 1 / 2 "
Nominell diameter5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2934
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.062.0150 Dyvelpinne, 5/8 tomme nominell diameter, 0.625 tommers pinnediameter, 5PK
663NOK /pakke