Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.025.0087 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PCM 41UW61

FABORY U39070.025.0087 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 0.25 tommers pinnediameter, 50PK

På lager
Vare: CG8PCM Modell: U39070.025.0087Kryssreferanse: 41UW61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

819NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dobbel skjærstyrke (kg)6120
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Lengde7 / 8 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Rockwell HardnessC23
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.025.0087 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 0.25 tommers pinnediameter, 50PK
819NOK /pakke