Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.341.0300 Taper Pin, #6 X 3 Size, 5/16-24 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8NZR 41LM77

FABORY U39002.341.0300 Taper Pin, #6 X 3 Size, 5/16-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8NZR Modell: U39002.341.0300Kryssreferanse: 41LM77
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde3 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse# 6 x 3
Liten endedia.0.337 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0324
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.341.0300 Taper Pin, #6 X 3 Size, 5/16-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
114NOK / enhet