Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U16251.025.0001 Vingemutter, 1/4-28 Gjengestørrelse, Type A-Kaldsmidd, Forsinket stål, Høyre, 50Pk | CD2KWE 41VA31

FABORY U16251.025.0001 Vingemutter, 1/4-28 gjengestørrelse, type A-kaldsmidd, forsinket stål, høyrehånd, 50pk

På lager
Vare: CD2KWE Modell: U16251.025.0001Kryssref: 41VA31 / 177M08

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Festemaskin Finishsink
FinishSink belagt
Høyde0.34 til 0.47 "
Mutter typeVingemutter type A-kaldsmidd
standardASME B18.6.9
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Vingespenn0.97 "til 1.10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2628

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U16251.025.0001 Vingemutter, 1/4-28 gjengestørrelse, type A-kaldsmidd, forsinket stål, høyrehånd, 50pk
179NOK /pakke