Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11610.056.0001 Låsemutter, 1.188 tommer flensdia., 9/16-12 gjengestørrelse, klasse A, 25PK | CG8LZP 41MG37

FABORY U11610.056.0001 Låsemutter, 1.188 tommer flensdia., 9/16-12 gjengestørrelse, klasse A, 25PK

På lager
Vare: CG8LZP Modell: U11610.056.0001Kryssreferanse: 41MG37

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

582NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseKlasse A
Høyde1 / 2 "
Mutter typeSelvlåsende flensmutter - takket
standardASME B18.16.4
StilSelvlåsende flensmutter - takket
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7204
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeStilSystem for målingPris
FABORY B12470.025.0001 Låsemutter, 0.505 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Stål1/4 "-20Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutterinch4 246 NOK
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Låsemutter, 1.281 tommer flensdia., 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Stål5/8 "-11Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutterinch7 252 NOK
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Låsemutter, 1.5 tommers flensdia., 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Stål3/4 "-10Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutterinch6 875 NOK
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Låsemutter, 0.505 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Rustfritt stål1/4 "-20PlainPlain18-8-Selvlåsende flensmutterinch5 765 NOK
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Låsemutter, 0.75 tommer flensdia., 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Rustfritt stål3/8 "-16PlainPlain18-8-Selvlåsende flensmutterinch5 383 NOK
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Låsemutter, 0.75 tommer flensdia., 3/8-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Rustfritt stål3/8 "-24PlainPlain18-8-Selvlåsende flensmutterinch5 843 NOK
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Låsemutter, 0.505 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Stål1/4 "-20Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutter - takketinch165NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11610.056.0001 Låsemutter, 1.188 tommer flensdia., 9/16-12 gjengestørrelse, klasse A, 25PK
582NOK /pakke