Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11140.025.0001 Square Nut, 1/4-20 Thread Size, 100PK | CG8LTG 41JV18

FABORY U11140.025.0001 Firkantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8LTG Modell: U11140.025.0001Kryss Ref: 41JV18 / 177U83
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Høyde7 / 32 "
Mutter typeKvadratmutter - Vanlig
StilKvadratmutter - Vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3303
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11140.025.0001 Firkantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, 100PK
75NOK /pakke