Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07111.031.0125 Shoulder Screw, Alloy Steel, 1/4-20 Thread Size, Standard Type, 10PK | CG8LFL 42NN68

FABORY U07111.031.0125 Skulderskrue, legert stål, 1/4-20 gjengestørrelse, standard type, 10PK

På lager
Vare: CG8LFL Modell: U07111.031.0125Kryssref.: 42NN68 / 163W07

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehodehøyde7 / 32 i
Ren styrke84,000 psi
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde1 1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1958
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07111.031.0125 Skulderskrue, legert stål, 1/4-20 gjengestørrelse, standard type, 10PK
176NOK /pakke