Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04000.100.0325 Heavy sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK | CG8KPK 41JV01

FABORY U04000.100.0325 Tung sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8KPK Modell: U04000.100.0325Kryssref: 41JV01 / 178D29

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
518NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 4
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde43 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 5 / 8 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde3 1 / 4 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6073
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04000.100.0325 Tung sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK
518NOK /pakke