Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1VLD8 Ng/lp Tenner | AB3WBR

DAYTON 1VLD8 Ng/lp Tenner

På lager
Vare: AB3WBR Modell: 1VLD8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNG / LP Tenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7322900045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VLD8 Ng/lp Tenner
6 593 NOK / enhet