Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04000.050.0250 Heavy Hex Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8KMP 41JU58

FABORY U04000.050.0250 Tung sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8KMP Modell: U04000.050.0250Kryssref.: 41JU58 / 178C86
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde7 / 8 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04000.050.0250 Tung sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK
396NOK /pakke