Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.060.0018 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A1 Grade, 6.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HXY 41KR16

FABORY M51580.060.0018 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 6.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8HXY Modell: M51580.060.0018Kryssreferanse: 41KR16
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde18
FinishPlain
KlasseA1
Lengde18mm
Nominell diameter6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.060.0018 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 6.0 mm pinnediameter, 10PK
82NOK /pakke