Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51060.060.0045 Socket Head Cap Screw, 45mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZV 53GJ92

FABORY M51060.060.0045 Hylseskrue, 45 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GZV Modell: M51060.060.0045Kryssref: 53GJ92 / 164V43
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.13.44 mm
Hodehøyde3.72 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde45mm
Min. Gjengelengde24 mm
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde24mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4464
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51060.060.0045 Hylseskrue, 45 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
203NOK /pakke