DAYTON 5RWH2 Pumpe Sprinkler/booster 3 Hk 1-fase | AE6GUJ

DAYTON 5RWH2 Pumpe Sprinkler/booster 3 Hk 1-fase

På lager
Vare: AE6GUJ Modell: 5RWH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinkler / Booster Pump
amps28.8 / 14.8-14.4
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head38 @ 119 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head60–50 GPM @ 104–130 FT
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56JZ
GPM @ 10 PSI79
GPM @ 15 PSI78
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI71
GPM @ 30 PSI69
GPM @ 35 PSI67
GPM @ 40 PSI63
GPM @ 45 PSI60
GPM @ 50 PSI58
GPM @ 60 PSI42
GPM for vann @ 2 ft av Head83
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk73 PSI
Lengde19.25 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode177 ft.
Maks. Press77 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna-N O-ringhus, mekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av177 ft
Stages2
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.5825
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8413702040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 55 PSI (52)
    • GPM @ 65 PSI (37)
    • GPM for vann @ 70 PSI (25)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWH2 Pumpe Sprinkler/booster 3 Hk 1-fase
15 739 NOK / enhet