Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.080.0055 Dyvelpinne, 8mm nominell diameter, 8.0mm pinnedia., 25PK | CG8FGB 53GH66

FABORY M39080.080.0055 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8FGB Modell: M39080.080.0055Kryssref.: 53GH66
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
489NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde55
FinishPlain
Lengde55mm
Lengde Toleranse+/- 0.37 mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.080.0055 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 25PK
489NOK /pakke