Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39078.120.0032 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8FDJ 41KE18

FABORY M39078.120.0032 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, 12.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8FDJ Modell: M39078.120.0032Kryssref.: 41KE18
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde32
FinishPlain
Lengde32mm
Nominell diameter12 mm
Pin Dia.12.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD6325
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39078.120.0032 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, 12.0 mm pinnediameter, 5PK
106NOK /pakke