Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39078.100.0100 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8FDG 41KE16

FABORY M39078.100.0100 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8FDG Modell: M39078.100.0100Kryssref.: 41KE16
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
Lengde100mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD6325
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3056
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39078.100.0100 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 5PK
239NOK /pakke