Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39070.120.0036 Dyvelpinne, 12mm Nominell Dia., 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EZA 41KD17

FABORY M39070.120.0036 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, 12.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8EZA Modell: M39070.120.0036Kryssref: 41KD17

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde36
FinishPlain
Lengde36mm
Nominell diameter12 mm
Pin Dia.12.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39070.120.0036 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, 12.0 mm pinnediameter, 5PK
289NOK /pakke