Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39012.100.0100 Taper Pin, 10 X 100 mm Størrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8EPE 41KA12

FABORY M39012.100.0100 konisk pinne, 10 x 100 mm størrelse, friskjærende stålkvalitet

På lager
Vare: CG8EPE Modell: M39012.100.0100Kryssreferanse: 41KA12

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde100mm
PinnetypeInnvendig gjenget
Størrelse10 x 100mm
Liten endedia.10 mm
standardD7978A
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39012.100.0100 konisk pinne, 10 x 100 mm størrelse, friskjærende stålkvalitet
65NOK / enhet