Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.140.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10PK | CG8DRD 53GH10

FABORY M07400.140.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10 PK

På lager
Vare: CG8DRD Modell: M07400.140.0040Kryssref.: 53GH10 / 164U83

Få tak i det Mai 20, mandag
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.30.8 mm
Hodehøyde8.4 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke1040 Mpa
Min. Gjengelengde40 mm
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M14
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.140.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10 PK
196NOK /pakke