Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RFL2-1032-150-25 Naglemutter 10-32 gjenger 0.7195 tommer, 25PK | AG2TXY 32FX26

GRAINGER RFL2-1032-150-25 Naglemutter 10-32 gjenger 0.7195 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2TXY Modell: RFL2-1032-150-25Kryssreferanse: 32FX26

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.027 til 0.150 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.391 "
Lengde0.719 "
MaterialeStål
Mutter typeFlytende tråd
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RFL2-1032-150-25 Naglemutter 10-32 gjenger 0.7195 tommer, 25PK
175NOK /pakke