Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01220.100.0055 Steel Hex Head Cap Screw, Class 8.8, 55mm Length, Zinc Yellow Finish, 50Pk | CD2FAF 38CL59

FABORY M01220.100.0055 Sekskantskrue i stål, klasse 8.8, 55 mm lengde, sinkgul overflate, 50pk

På lager
Vare: CD2FAF Modell: M01220.100.0055Kryssref: 38CL59 / 156V33
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
502NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde55mm
Min. Gjengelengde26mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruetypeSekskantskrue
StilDelvis gjenget
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1726

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01220.100.0055 Sekskantskrue i stål, klasse 8.8, 55 mm lengde, sinkgul overflate, 50pk
502NOK /pakke