Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01071.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK | CG8BYA 38CH97

FABORY M01071.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BYA Modell: M01071.200.0080Kryssref: 38CH97 / 156T27
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
613NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde80
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde80 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01071.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK
613NOK /pakke