Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01010.300.0110 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK | CG8BRK 38CG67

FABORY M01010.300.0110 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BRK Modell: M01010.300.0110Kryssref: 38CG67 / 156R51
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
1 190 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde110
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46 mm
Lengde110mm
Min. Gjengelengde110 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8642
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01010.300.0110 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
1 190 NOK /pakke