FABORY L51010.160.0060 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 80PK | CG7ZEJ 42GN56

FABORY L51010.160.0060 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 80PK

På lager
Vare: CG7ZEJ Modell: L51010.160.0060Kryssref.: 42GN56

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 843 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4446
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51010.160.0060 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 80PK
1 843 NOK /pakke