Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PS-PE-814 Plastic Sheet Stock, 1 Inch Thick, 2 Inch W x 48 Inch L, White, 4000 psi Tensile Strength | CP9ZCJ 60TK16

GRAINGER BULK-PS-PE-814 Plastark, 1 tomme tykk, 2 tommer B x 48 tommer L, hvit, 4000 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP9ZCJ Modell: BULK-PS-PE-814Kryssref: 60TK16

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-PE-853 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tommer B x 12 tommer L, svart, 4 | CP9YTF 60TK55 BULK-PS-PE-853Arklager26NOK
GRAINGER BULK-PS-PE-669 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme B x 12 tommer L, hvit, 4 | CP9YTG 60TH81 BULK-PS-PE-669Arklager26NOK
GRAINGER BULK-PS-PE-854 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tommer B x 24 tommer L, svart, 4 | CP9YTH 60TK56 BULK-PS-PE-854Arklager52NOK
GRAINGER BULK-PS-PE-670 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme B x 24 tommer L, hvit, 4 | CP9YTJ 60TH82 BULK-PS-PE-670Arklager52NOK
GRAINGER BULK-PS-PE-671 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tommer B x 36 tommer L, hvit, 4 | CP9YTK 60TH83 BULK-PS-PE-671Arklager91NOK
GRAINGER BULK-PS-PE-856 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme B x 48 tommer L, svart, 4 | CP9YTL 60TK58 BULK-PS-PE-856Arklager137NOK
GRAINGER BULK-PS-PE-672 Plastark, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tommer B x 48 tommer L, hvit, 4 | CP9YTM 60TH84 BULK-PS-PE-672Arklager137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-PE-814 Plastark, 1 tomme tykk, 2 tommer B x 48 tommer L, hvit, 4000 psi strekkstyrke
553NOK / enhet