FABORY L01200.140.0080 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK | CG7RCK 42FV24

FABORY L01200.140.0080 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK

På lager
Vare: CG7RCK Modell: L01200.140.0080Kryssreferanse: 42FV24

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 543 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde80
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde34 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7057
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.140.0080 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK
1 543 NOK /pakke