WIEGMANN N4161208 Kabinett hengslet 8d x 12w x 16h inch | AF2QDR 6XC16

WIEGMANN N4161208 kabinett hengslet 8d x 12w x 16h tommer

På lager
Vare: AF2QDR Modell: N4161208Kryssreferanse: 6XC16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerHasp og stift for hengelås
KapslingsdekseltypeHengslet padlåsbar
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Gasketpolyuretan
Høyde16 "
Interiørpanel2W827
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12, 13
Brukbar åpningsdybde6.91 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.39
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBrukbar åpningsdybdeBreddePris
WIEGMANN N4302410 Kabinett hengslet 10d x 24w x 30h inch | AE6YXW 5W279 N430241010 "30 "3A9248.91 "24 "12 349 NOK
WIEGMANN N4201608 Kabinett hengslet 8d x 16w x 20h inch | AE7ZKZ 6C732 N42016088"20 "2W8286.91 "16 "6 878 NOK
WIEGMANN N4302408 Kapsling hengslet 8d x 24w x 30h tommer | AE7ZLA 6C733 N43024088"30 "3A9246.91 "24 "11 036 NOK
WIEGMANN N4161606 Kabinett hengslet 6D x 12W x 16H tommer | AE9DQR 6HXZ9 N41616066"16 "31LA185.78 "16 "8 072 NOK
WIEGMANN N4201610 Kabinett hengslet 10d x 16w x 20h inch | AE9DUP 6HYA0 N420161010 "20 "2W8289.78 "16 "8 948 NOK
WIEGMANN N4202006 Kabinett hengslet 6d x 20w x 20h inch | AE9DUQ 6HYA1 N42020066"20 "3A9225.78 "20 "8 472 NOK
WIEGMANN N4242008 Kabinett hengslet 8d x 20w x 24h inch | AE9DUR 6HYA2 N42420088"24 "6XC197.78 "20 "9 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN N4161208 kabinett hengslet 8d x 12w x 16h tommer
7 420 NOK / enhet