FABORY B70411.075.1200 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 16PK | CG7PFU 166X48

FABORY B70411.075.1200 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stålanker, 3/4 tommers ankerdia., 16PK

Vare: CG7PFU Modell: B70411.075.1200Kryssreferanse: 166X48
3 144 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde12 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong3 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 1 / 8 "
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde3 1 / 4
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.075.1200 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stålanker, 3/4 tommers ankerdia., 16PK
3 144 NOK /pakke