FABORY B09100.062.0425 Sleeve Anchor, 1/2 Thread Size, Carbon Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 60PK | CG7ATD 177V56

FABORY B09100.062.0425 Sleeve Anchor, 1/2 Thread Size, Carbon Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 60PK

Vare: CG7ATD Modell: B09100.062.0425Kryssreferanse: 177V56
2 833 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4 1 / 4 "
AnkermaterialeKarbonstål
KlasseIkke gradert
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse1 / 2 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)6,380

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B09100.062.0425 Sleeve Anchor, 1/2 Thread Size, Carbon Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 60PK
2 833 NOK /pakke