FABORY B08307.062.0400 Bærebolt, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse A, 5/8 tommers borstørrelse, 60PK | CG7AKX 164X01

FABORY B08307.062.0400 Bærebolt, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse A, 5/8 tommers borstørrelse, 60PK

På lager
Vare: CG7AKX Modell: B08307.062.0400Kryssreferanse: 164X01

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 037 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Borestørrelse5 / 8 "
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde4
FinishVarmgalvanisert
KlasseKlasse A
Hode Dia.1.219 "til 1.344"
Hodehøyde0.313 "til 0.344"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.313 "til 0.344"
Firkantet bredde0.616 "til 0.642"
standardASME B18.5
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1786
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08307.062.0400 Bærebolt, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse A, 5/8 tommers borstørrelse, 60PK
1 037 NOK /pakke