FABORY B07150.037.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 450PK | CG6YAZ 42JF75

FABORY B07150.037.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 450PK

På lager
Vare: CG6YAZ Modell: B07150.037.0150Kryssref: 42JF75

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 871 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.6563 "
Hodehøyde0.2031 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8663
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07150.037.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 450PK
1 871 NOK /pakke