FABORY B04211.062.0225 Structural Bolt With Nut, 5/8-11 Thread Size, 60PK | CG6VEZ 166Y80

FABORY B04211.062.0225 Strukturell bolt med mutter, 5/8-11 gjengestørrelse, 60PK

På lager
Vare: CG6VEZ Modell: B04211.062.0225Kryssref: 166Y80

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 471 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2 1 / 4
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.1 1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
Lengde2 1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturbolt med mutter
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 4
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.746
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Heavy Nut

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04211.062.0225 Strukturell bolt med mutter, 5/8-11 gjengestørrelse, 60PK
1 471 NOK /pakke